Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1UWU6 Tub Uhmw 4 Idx4 1/2 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QRC

APPROVED VENDOR 1UWU6 Tub Uhmw 4 Idx4 1/2 inch Diametru exterior 3 picioare

În stoc
Element: AB3QRC Model: 1UWU6
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
€263.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
CuloriAlb
În interiorul Dia.4"
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.160 "
Lungime3ft
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
În afara Dia.4.5 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.160 "
Forța de tracțiune5,800 PSI
TipGrad de contact alimentar virgin
Grosimea peretelui0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.79
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Furnizor APROBAT 1UWL6 Tub Uhmw 4 Idx4 1/2 inch Diametru exterior 1 Feet | AB3QPG 1UWL61"€264.53
Furnizor APROBAT 1UXA6 Tub Uhmw 4 Idx4 1/2 inch Diametru exterior 6 Feet | AB3QUM 1uxa66"€1,124.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWU6 Tub Uhmw 4 Idx4 1/2 inch Diametru exterior 3 picioare
€263.63 /unitate