Furnizor APROBAT 1UXA6 Tub Uhmw 4 Idx4 1/2 inch Diametru exterior 6 Feet | AB3QUM

APPROVED VENDOR 1UXA6 Tub Uhmw 4 Idx4 1/2 inch Diametru exterior 6 picioare

Element: AB3QUM Model: 1UXA6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€530.51 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
CuloriAlb
În interiorul Dia.4"
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.160 "
Lungime6"
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
În afara Dia.4.5 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.160 "
Forța de tracțiune5,800 PSI
TipGrad de contact alimentar virgin
Grosimea peretelui0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.65
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)185.42
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Furnizor APROBAT 1UWL6 Tub Uhmw 4 Idx4 1/2 inch Diametru exterior 1 Feet | AB3QPG 1UWL61"€91.16
Furnizor APROBAT 1UWU6 Tub Uhmw 4 Idx4 1/2 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QRC 1UWU63ft€263.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UXA6 Tub Uhmw 4 Idx4 1/2 inch Diametru exterior 6 picioare
€530.51 /unitate