Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2CNL3 Rulment pentru bucșă cu bile, orificiu închis 1 inch | AB9FDK

DAYTON 2CNL3 Rulment Bucșă cu bile Alezaj închis 1 inch

În stoc
Element: AB9FDK Model: 2CNL3
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
€137.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile
Între caneluri1.759/1.741 în.
Bore Dia.1"
În interiorul Dia. Toleranţă+/-. 0004
Lungime2.25 "
MaterialCușcă din oțel inoxidabil / polimer
În afara Dia.1.563 "
În afara Dia. Toleranţă+/-. 00065
Auto-aliniereaDa
Capacitate de încărcare statică1050 Lb.
Viteza stării stabile5000 in / min
Temp. Gamă0 - 176 F.
TipOperații Închise

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8483208040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.TipPreț
Rulment pentru bucșă cu bile DAYTON 2CNL2 orificiu deschis 1 inch | AB9FDJ 2CNL21.562 "Operatii Deschise€143.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2CNL3 Rulment Bucșă cu bile Alezaj închis 1 inch
€137.86 /unitate