Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55086 Countersink 6 Fl 110 Degree 1/2 Inch Hss | AG3TLG 33UU94

KEO 55086 Countersink 6 Fl 110 Degree 1/2 Inch Hss

În stoc
Articol: AG3TLG Model: 55086Crucea Ref: 33UU94
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
€28.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.1 / 2 "
finalizareaStaniu
Unghiul inclus110 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi6
Număr de bucați1
Lungime totală2"
Tip6-Flaut

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207600061

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaUnghiul inclusLungime totalăPreț
KEO 55054 Countersink 6 Flute 90 Degree 3 Inch Length Hss | AG3TKL 33UU74 550541-3/4 "necretate90 grade3€235.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55086 Countersink 6 Fl 110 Degree 1/2 Inch Hss
€28.41 /unitate