ORBIS Container portabil


Filtru
Culoare: Albastru , Lățimea interioară: 13 " , Material: Plastic , Înălțimea exterioară: 9.5 " , Lățimea exterioară: 15 "
StilModelÎnălțimea interioarăLungime interioarăArticolCapacitate de încărcareLungime exterioarăVolumPreț (ex. TVA)
A
NSO2415-9 ALBASTRU
7"21 13 / 32 "Container de distribuție40 lb.24 "1.42 cu. ft.€57.03
A
NSO1215-9 ALBASTRU
8.75 "9 13 / 32 "Recipient2.6 lb.12 "0.62 cu. ft.-
RFQ

Container portabil

Containerele de distribuție portabile ORBIS sunt concepute pentru a stoca piese alungite sau lungi, desene, bare de protecție și benzi de turnare. Aceste containere au o construcție din plastic turnat prin injecție pentru a gestiona încărcături cuprinse între 2.6 și 40 lb. Au un design stivuitor care permite unității să fie stivuită în siguranță una peste alta și să maximizeze spațiul de lucru. Aceste containere sunt integrate în continuare cu mânere cu vârful degetelor pe părțile adiacente pentru o manipulare ușoară și sunt disponibile în volume cuprinse între 0.62 și 1.42 ft cu.
Raptor Supplies ofera si ORBIS containere de perete drept cu toate caracteristicile menționate mai sus, dar cu construcție din polietilenă pentru o rezistență excelentă la impact.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?