ORBIS NSO2415-9 BLUE Container de distribuție 24 inch lungime 15 inch lățime | AF4XBQ 9NMY9

ORBIS NSO2415-9 Container de distribuție BLUE 24 inch lungime 15 inch lățime

În stoc
Articol: AF4XBQ Model: NSO2415-9 ALBASTRUCrucea Ref: 9NMY9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€69.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer de distribuție
CuloriAlbastru
Înălțimea interioară7"
Lungime interioară21 13 / 32 "
Lățimea interioară13 "
Capacitate de încărcare40 lb.
MaterialPlastic
În afara înălțimii9.5 "
Lungime exterioară24 "
Lățimea exterioară15 "
Volum1.42 cu. ft.
Capacitate volum1.42 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.91
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)60.2
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea interioarăLungime interioarăArticolCapacitate de încărcareLungime exterioarăVolumPreț
ORBIS NSO1215-9 Container BLUE 12 inch Lungime 15 inch Latime 9-1/2 inch Inaltime | AF3PVM 8ANN2 NSO1215-9 ALBASTRU8.75 "9 13 / 32 "Recipient2.6 lb.12 "0.62 cu. ft.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORBIS NSO2415-9 Container de distribuție BLUE 24 inch lungime 15 inch lățime
€69.08 /unitate