Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TY-RAP TY272M Legătură pentru cablu 8.75 inci natural - Pachet De 500 | AB4EFB 1XFR6

TY-RAP TY272M Bride pentru cablu 8.75 inch natural - Pachet de 500

În stoc
Articol: AB4EFB Model: TY272MCrucea Ref: 1XFR6
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
€531.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată pentru cabluri rezistente
Material de bazăNailon
CuloriNatural
AmenajăriBarb din oțel inoxidabil
Taxăutilitare ușoare și grele
Indoor / OutdoorNumai pentru interior
Lungime8.75 "
MaterialNailon 6.6
Max. Pachet Dia.2"
Detectabil de metaleNu
Temp. Gamă-40 grade până la 185 grade F
Forța de tracțiune120 lbs.
Grosime0.06 "
Cod instrumentB
Tip UL21S
Lăţime0.27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriIndoor / OutdoorLungimeMax. Pachet Dia.GrosimeLăţimePreț
TY-RAP TY272MX Legătură pentru cablu 8.75 inchi negru - Pachet De 500 | AB4EFC 1XFR7 TY272MXNegruIndoor / Outdoor8.75 "2"0.06 "0.27 "€680.32
TY-RAP TY275M Legătură pentru cablu 18 inch natural - Pachet De 500 | AB4EFD 1XFR8 TY275MNaturalNumai pentru interior18 "5"0.065 "0.27 "€952.00
TY-RAP TY275MX Legătură de cablu 18 inchi negru - Pachet De 500 | AB4EFE 1XFR9 TY275MXNegruIndoor / Outdoor18 "5"0.065 "0.27 "€1,108.07
TY-RAP TY27M Legătură pentru cablu 13.4 inci natural - Pachet De 500 | AB4EFF 1XFT1 TY27MNaturalNumai pentru interior13.4 "3.5 "0.065 "0.27 "€651.80
TY-RAP TY27MX Legătură de cablu 13.4 inchi negru - Pachet De 500 | AB4EFG 1XFT2 TY27MXNegruIndoor / Outdoor13.4 "3.5 "0.065 "0.27 "€829.88
TY-RAP TY29M Legătură pentru cablu 30 inch natural - Pachet De 500 | AB4EFK 1XFT5 TY29MNaturalNumai pentru interior30 "9"0.065 "0.301 "€1,549.85
TY-RAP TY29MX Legătură de cablu, 30", negru, Pk 500 | AB4EFL 1XFT6 TY29MXNegruIndoor / Outdoor30 "9"0.065 "0.301 "€1,504.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP TY272M Bride pentru cablu 8.75 inch natural - Pachet de 500
€531.41 /unitate