TY-RAP TY29MX Legătură de cablu, 30, negru, Pk 500 | AB4EFL 1XFT6

TY-RAP Legătură de cablu TY29MX, 30", neagră, buc. 500

În stoc
Element: AB4EFL Model: TY29MXRef încrucișat: 1XFT6

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,504.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată pentru cabluri rezistente
Material de bazăNailon
CuloriNegru
AmenajăriBarb din oțel inoxidabil
Taxăutilitare ușoare și grele
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime30 "
MaterialNailon 6.6
Max. Pachet Dia.9"
Detectabil de metaleNu
Temp. Gamă-40 grade până la 185 grade F
Forța de tracțiune120 lbs.
Grosime0.065 "
Cod instrumentB
Tip UL21S
Lăţime0.301 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.22
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriIndoor / OutdoorLungimeMax. Pachet Dia.GrosimeLăţimePreț
TY-RAP TY272M Legătură pentru cablu 8.75 inci natural - Pachet De 500 | AB4EFB 1XFR6 TY272MNaturalNumai pentru interior8.75 "2"0.06 "0.27 "€531.41
TY-RAP TY272MX Legătură pentru cablu 8.75 inchi negru - Pachet De 500 | AB4EFC 1XFR7 TY272MXNegruIndoor / Outdoor8.75 "2"0.06 "0.27 "€680.32
TY-RAP TY275M Legătură pentru cablu 18 inch natural - Pachet De 500 | AB4EFD 1XFR8 TY275MNaturalNumai pentru interior18 "5"0.065 "0.27 "€952.00
TY-RAP TY275MX Legătură de cablu 18 inchi negru - Pachet De 500 | AB4EFE 1XFR9 TY275MXNegruIndoor / Outdoor18 "5"0.065 "0.27 "€1,108.07
TY-RAP TY27M Legătură pentru cablu 13.4 inci natural - Pachet De 500 | AB4EFF 1XFT1 TY27MNaturalNumai pentru interior13.4 "3.5 "0.065 "0.27 "€651.80
TY-RAP TY27MX Legătură de cablu 13.4 inchi negru - Pachet De 500 | AB4EFG 1XFT2 TY27MXNegruIndoor / Outdoor13.4 "3.5 "0.065 "0.27 "€829.88
TY-RAP TY29M Legătură pentru cablu 30 inch natural - Pachet De 500 | AB4EFK 1XFT5 TY29MNaturalNumai pentru interior30 "9"0.065 "0.301 "€1,549.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP Legătură de cablu TY29MX, 30", neagră, buc. 500
€1,504.78 /unitate