ORBIS NSO1215-9 Container BLUE 12 inch Lungime 15 inch Latime 9-1/2 inch Inaltime | AF3PVM 8ANN2

ORBIS NSO1215-9 Container ALBASTRU 12 inch Lungime 15 inch Latime 9-1/2 inch Inaltime

Articol: AF3PVM Model: NSO1215-9 ALBASTRUCrucea Ref: 8ANN2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient
CuloriAlbastru
Înălțimea interioară8.75 "
Lungime interioară9 13 / 32 "
Lățimea interioară13 "
Capacitate de încărcare2.6 lb.
MaterialPlastic
În afara înălțimii9.5 "
Lungime exterioară12 "
Lățimea exterioară15 "
Volum0.62 cu. ft.
Capacitate volum0.62 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.22
Înălțimea navei (cm)24.38
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea interioarăLungime interioarăArticolCapacitate de încărcareLungime exterioarăVolumPreț
ORBIS NSO2415-9 BLUE Container de distribuție 24 inch lungime 15 inch lățime | AF4XBQ 9NMY9 NSO2415-9 ALBASTRU7"21 13 / 32 "Container de distribuție40 lb.24 "1.42 cu. ft.€69.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORBIS NSO1215-9 Container ALBASTRU 12 inch Lungime 15 inch Latime 9-1/2 inch Inaltime