MORSE DRUM Stivuitoare pilot cu tambur cu propulsie electrică


Filtru
Voltajul bateriei: 12V c.c. , Tensiune de încărcare: 110V AC , Diametru tambur: 22 "până la 23.5" , Dimensiune tambur: 55 gal. , Tip de rotație: Înainte înapoi
StilModelAcțiuneCapacitateÎnălțimea distribuiriiPreț (ex. TVA)
A
905
Ridicare, transport, distribuire și greutate800 lbs.10.5 ft.€70,096.95
A
900
Ridicați, transportați și distribuiți1500 lbs.10.5 ft.€54,088.65
B
910
Lift, transport și rack800 lbs.10.5 ft.€59,125.60
C
915
Ridicați, transportați și stivuiți1500 lbs.10 ft.€52,795.05

Stivuitoare pilot cu tambur cu propulsie electrică

Manipulatoarele de tobe cu propulsie motor Morse pilot, inclusiv dispozitivele de ridicare și turnatoare, sunt proiectate pentru mutarea și transferul articolelor cu o înălțime de până la 10.5 picioare în aplicațiile de depozitare a lichidelor. Acestea dispun de comenzi complet ergonomice pentru a inversa tamburele în siguranță și pentru a cântări în timpul procesului de turnare pentru a distribui cantitatea exactă. În plus, ele vin cu un panou de control încorporat care cuprinde butoane de ridicare și coborâre cu comutator de pornire/oprire, pârghie de comandă a înclinării și ridicării, mufe interne de baterie de 24 volți cu facilitate de deconectare, un claxon, viteza de deplasare a walkie-ului, controlul vitezei cu mâner răsucit și un comutator de inversare pe buric. Mânerele de comandă de ridicare sau coborâre sunt folosite pentru a acționa frâna walkie-ului și penele pentru o poziționare precisă a sarcinii utile. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste manipulatoare de tambur disponibile în variante de capacitate de încărcare de la 800 la 1500 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?