ALBION Rola de schelă


Filtru
Tip frână: Blocare totală , Rolă de frână inclusă: Da , Gama de evaluare a sarcinii roților: 300 - 999 lb. , Temp. Gama disponibila: Da , Forma roții roților: Standard , Material de bază: Fontă , Finisaj cadru: Placat cu zinc , Material cadru: Oţel , Tip blocare: Blocare totală , Pista de rulare: Minge dublă , Diametrul tijei: 1.375 " , Lungimea tijei: 3.875 " , Tip tulpină: Rundă , Temp. Gamă: -40 grade până la 180 grade F , Rulmenți roților: Cilindru , Lățimea roții: 2"
StilModelDiametrul roțilorMaterialul roții rotativeCuloarea nucleuluiMaterialul roțiiRating de încărcareFără marcareInălțime totalăRoată de schimbPreț (ex. TVA)
A
14PI06201SSSCG
6"poliuretanSilverpoliuretan800 lb.Da7.25 "Mfr. Nr. PD0620112€122.06
B
14MR06201SSSCG
6"CauciucNegruCauciuc500 lb.Nu7.25 "Mfr. Nr. MR0620112€126.94
A
14PI08201SSSCG
8"poliuretanSilverpoliuretan800 lb.Da9.25 "Mfr. Nr. PD0820112€130.96
B
14MR08201SSSCG
8"CauciucNegruCauciuc500 lb.Nu9.25 "Mfr. Nr. MR0820112€123.13

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?