HALDEX BARNES Pompe hidraulice cu angrenaje


Filtru
Coperta Material: Fontă , Design: Presiune echilibrată, cu o eficiență globală de 90% și zgomot redus , Conduce: Direct , Carcasa: Aluminiu , RPM de intrare: 3600 , Diametru arbore: 1 / 2 " , Lungimea axului: 1.5 " , Tip: Două etape
StilModelLăţimeDeplasareGPM @ 1000 PSIGPM @ 2000 PSILungimeRPM maxMontareRotațiePreț (ex. TVA)
A
1002509
--3.83.62---Clockwise€510.19
A
1002508
--2.82.72---Clockwise€409.69
A
1003754
--2.82.6---Clockwise€481.84
B
1800288
3.62 "0.37 Cu. În./Rev.---4000SAE A 2 BoltR€437.70
B
1800289
3.74 "0.49 Cu. În./Rev.---4000SAE A 2 BoltR€431.60
B
1800290
3.91 "0.67 Cu. În./Rev.---3600SAE A 2 BoltR€458.71
B
1800291
4.09 "0.85 Cu. În./Rev.---3300SAE A 2 BoltR€448.47
B
1800292
4.2 "0.98 Cu. În./Rev.---3000SAE A 2 BoltR€488.14
B
1800293
4.38 "1.16 Cu. În./Rev.---3000SAE A 2 BoltR€500.93
B
1802741
4.64 "1.4 Cu. În./Rev.---2500SAE A 2 BoltR€472.67
B
1802742
4.88 "1.6 Cu. În./Rev.---2400SAE A 2 BoltR€516.84
B
1850225
4.92 "0.305 Cu. În./Rev.--3.36 "4000SAE AA 2 ȘurubDreapta€601.20
B
1850226
4.92 "0.427 Cu. În./Rev.--3.63 "3450SAE AA 2 ȘurubDreapta€610.82
B
1850224
4.92 "0.244 Cu. În./Rev.--3.25 "4000SAE AA 2 ȘurubDreapta€574.47
B
1850227
4.92 "0.610 Cu. În./Rev.--3.93 "2800SAE AA 2 ȘurubDreapta€672.51
B
1850223
4.92 "0.214 Cu. În./Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 ȘurubDreapta€581.97
B
1850222
4.92 "0.183 Cu. În./Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 ȘurubDreapta€572.34

Pompe hidraulice cu angrenaje

Pompele hidraulice cu angrenaje Haldex Barnes sunt proiectate pentru a oferi un flux continuu și nepulsat de fluid hidraulic și sunt ideale pentru pomparea uleiurilor, vopselelor, rășinilor și lichidelor cu vâscozitate ridicată. Aceste pompe cu roți din aluminiu sunt dotate cu rotație în sensul acelor de ceasornic cu o viteză maximă de 4000 RPM, capabile să deplaseze lichide la 1.6 cu& inch/revoluție. Porturile de ieșire pot furniza debite de până la 9.8 GPM la 3600 RPM. Pompele hidraulice cu angrenaje Haldex Barnes au un design cu presiune echilibrată care mărește eficiența generală și reduce nivelul de zgomot. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe, disponibile în stiluri de montare SAE AA 2 șuruburi și SAE A 2 șuruburi. Raptor Supplies, un dealer autorizat al Haldex Barnes.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?