Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HALDEX BARNES 1850226 Pompă cu viteze 0.427 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRP 1DBC7

HALDEX BARNES 1850226 Pompă cu viteze 0.427 Cu In/rev 4000 Psi Max

În stoc
Element: AA9GRP Model: 1850226Ref încrucișat: 1DBC7
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
€610.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa hidraulică cu angrenaje
Deplasare0.427 Cu. În./Rev.
GPM @ 1800 RPM & 1000 PSI3.1
GPM @ 3600 RPM & 1000 PSI6.3
LocuințaAluminiu
Lungime3.63 "
Max. PSI continuu4000
Max. Presiune intermitentă4000 PSI
RPM max3450
Min. RPM700
MontareSAE AA 2 Șurub
GPM nominal la 1200 RPM2.2
Porturi (intrare)7 / 8-14
Porturi (Outlet)3 / 4-16
RotațieDreapta
Extensie arbore (In.)1/2 x 1-1 / 2 cu cheie
Lăţime4.92 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.385
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8413600030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDeplasareGPM @ 1000 PSIGPM @ 2000 PSILungimeRPM maxMontareRotațiePreț
HALDEX BARNES 1850222 Pompă cu viteze 0.183 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRK 1DBC3 18502224.92 "0.183 Cu. În./Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 ȘurubDreapta€572.34
HALDEX BARNES 1850223 Pompă cu viteze 0.214 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRL 1DBC4 18502234.92 "0.214 Cu. În./Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 ȘurubDreapta€581.97
HALDEX BARNES 1850224 Pompă cu viteze 0.244 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRM 1DBC5 18502244.92 "0.244 Cu. În./Rev.--3.25 "4000SAE AA 2 ȘurubDreapta€574.47
HALDEX BARNES 1850225 Pompă cu viteze 0.305 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRN 1DBC6 18502254.92 "0.305 Cu. În./Rev.--3.36 "4000SAE AA 2 ȘurubDreapta€601.20
HALDEX BARNES 1850227 Pompă cu viteze 0.61 Cu In/rev 3200 Psi Max | AA9GRQ 1DBC8 18502274.92 "0.610 Cu. În./Rev.--3.93 "2800SAE AA 2 ȘurubDreapta€678.23
HALDEX BARNES 1002508 Pompă de viteză 11 Gpm | AD7KYK 4F663 1002508--2.82.72---Clockwise€441.83
HALDEX BARNES 1002509 Pompă de viteză 16 Gpm | AD7KYL 4F664 1002509--3.83.62---Clockwise€510.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALDEX BARNES 1850226 Pompă cu viteze 0.427 Cu In/rev 4000 Psi Max
€610.82 /unitate