Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HALDEX BARNES 1002508 Pompă de viteză 11 Gpm | AD7KYK 4F663

HALDEX BARNES 1002508 Angrenajul pompei 11 Gpm

În stoc
Element: AD7KYK Model: 1002508Crucea Ref: 4F663

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€441.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa hidraulică cu angrenaje
ConduceDirect
GPM @ 1000 PSI2.8
GPM @ 2000 PSI2.72
Este necesar HP5
RPM de intrare3600
Montarea flanșei4F17
Debitul nominalGPN 11.0
Porturi (intrare)1 Tube
Porturi (Outlet)1/2 NPTF
RotațieClockwise
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.5 "
TransmisieAutomat 2 viteze
TipDouă etape

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.96
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8413919050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Arborele de transmisie (inch) (1/2)
    • GPM @ 250 PSI (10.94)
    • Max. PSI prima etapă (1)
    • Max. Etapa a 2-a PSI (2500)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDeplasareGPM @ 1000 PSIGPM @ 2000 PSILungimeRPM maxMontareRotațiePreț
HALDEX BARNES 1850222 Pompă cu viteze 0.183 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRK 1DBC3 18502224.92 "0.183 Cu. În./Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 ȘurubDreapta€572.34
HALDEX BARNES 1850223 Pompă cu viteze 0.214 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRL 1DBC4 18502234.92 "0.214 Cu. În./Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 ȘurubDreapta€581.97
HALDEX BARNES 1850224 Pompă cu viteze 0.244 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRM 1DBC5 18502244.92 "0.244 Cu. În./Rev.--3.25 "4000SAE AA 2 ȘurubDreapta€574.47
HALDEX BARNES 1850225 Pompă cu viteze 0.305 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRN 1DBC6 18502254.92 "0.305 Cu. În./Rev.--3.36 "4000SAE AA 2 ȘurubDreapta€601.20
HALDEX BARNES 1850226 Pompă cu viteze 0.427 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRP 1DBC7 18502264.92 "0.427 Cu. În./Rev.--3.63 "3450SAE AA 2 ȘurubDreapta€610.82
HALDEX BARNES 1850227 Pompă cu viteze 0.61 Cu In/rev 3200 Psi Max | AA9GRQ 1DBC8 18502274.92 "0.610 Cu. În./Rev.--3.93 "2800SAE AA 2 ȘurubDreapta€678.23
HALDEX BARNES 1002509 Pompă de viteză 16 Gpm | AD7KYL 4F664 1002509--3.83.62---Clockwise€510.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALDEX BARNES 1002508 Angrenajul pompei 11 Gpm
€441.83 /unitate