Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HALDEX BARNES 1800290 Angrenaj hidraulic al pompei | AD7KYP 4F667

HALDEX BARNES 1800290 Pompă Angrenaj hidraulic

În stoc
Element: AD7KYP Model: 1800290Crucea Ref: 4F667
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
€458.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa hidraulică cu angrenaje
Materialul de acoperireFontă
AmenajăriPresiune echilibrată, cu o eficiență globală de 90% și zgomot redus
Deplasare0.67 Cu. În./Rev.
GPM @ 1800 RPM & 1000 PSI4.9
GPM @ 3600 RPM & 1000 PSI9.8
LocuințaAluminiu
Max. PSI continuu4000
RPM max3600
Min. RPM500
MontareSAE A 2 Bolt
GPM nominal la 1200 RPM3.5
Porturi (intrare)1-1/16-12
Porturi (Outlet)7 / 8-14
RotațieR
Extensie arbore (In.)3/4 x 1-1 / 4 cu cheie
Lăţime3.91 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.745
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8413919050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDeplasareGPM @ 1000 PSIGPM @ 2000 PSILungimeRPM maxMontareRotațiePreț
HALDEX BARNES 1850222 Pompă cu viteze 0.183 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRK 1DBC3 18502224.92 "0.183 Cu. În./Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 ȘurubDreapta€572.34
HALDEX BARNES 1850223 Pompă cu viteze 0.214 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRL 1DBC4 18502234.92 "0.214 Cu. În./Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 ȘurubDreapta€581.97
HALDEX BARNES 1850224 Pompă cu viteze 0.244 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRM 1DBC5 18502244.92 "0.244 Cu. În./Rev.--3.25 "4000SAE AA 2 ȘurubDreapta€574.47
HALDEX BARNES 1850225 Pompă cu viteze 0.305 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRN 1DBC6 18502254.92 "0.305 Cu. În./Rev.--3.36 "4000SAE AA 2 ȘurubDreapta€601.20
HALDEX BARNES 1850226 Pompă cu viteze 0.427 Cu In/rev 4000 Psi Max | AA9GRP 1DBC7 18502264.92 "0.427 Cu. În./Rev.--3.63 "3450SAE AA 2 ȘurubDreapta€610.82
HALDEX BARNES 1850227 Pompă cu viteze 0.61 Cu In/rev 3200 Psi Max | AA9GRQ 1DBC8 18502274.92 "0.610 Cu. În./Rev.--3.93 "2800SAE AA 2 ȘurubDreapta€672.51
HALDEX BARNES 1002508 Pompă de viteză 11 Gpm | AD7KYK 4F663 1002508--2.82.72---Clockwise€409.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALDEX BARNES 1800290 Pompă Angrenaj hidraulic
€458.71 /unitate