Pompa hidraulică Haldex Barnes 1800292 este ideală pentru transferul fluidelor hidraulice în mașini și sisteme, cum ar fi echipamente industriale, mașini de construcții și sisteme de servodirecție auto. Această pompă Haldex Barnes (concentrică) asigură livrarea precisă a fluidului și reglarea presiunii, permițând funcționarea eficientă a sistemelor hidraulice.
Caracteristici:
- Dispune de o configurație de montare SAE A cu 2 șuruburi pentru o instalare ușoară în sisteme compatibile.
- Acest angrenaj hidraulic vine cu un capac din fontă pentru durabilitate și robustețe în aplicații industriale.
- Are o construcție din aluminiu, oferind o carcasă ușoară, dar robustă pentru componentele interne.
- Acest angrenaj hidraulic cu presiune echilibrată oferă o eficiență totală de 90% pentru a reduce consumul de energie și zgomotul.
Accesorii compatibile:
Întrebări frecvente:
Î. Cum să menținem această prindere cu plasă pentru a-i asigura longevitatea?
A. Sunt recomandate inspecții regulate pentru a verifica uzura, deteriorarea sau conexiunile slăbite pentru a asigura performanța și siguranța continuă a acestui dispozitiv Hubbell Wiring Device-Kellems.
Î. Care este deplasarea pompei hidraulice Haldex Barnes 1800292?
A. Deplasarea acestei pompe este de 0.98 inci cubi pe rotație.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți această pompă hidraulică Haldex Barnes?
A. Factorul major include cerințele sistemului, compatibilitatea fluidelor, presiunea și debitele, viteza, configurația de montare și constrângerile de spațiu pentru a asigura performanță optimă în aplicația dumneavoastră specifică.
Î. Care este valoarea maximă continuă PSI a acestei pompe?
A. Această pompă are o valoare maximă continuă PSI de 4000 PSI.
Î. În ce direcție se rotește pompa hidraulică Haldex Barnes 1800292?
A. Această pompă se rotește în sensul acelor de ceasornic (R).
Î. Cum întrețin această pompă hidraulică cu viteze?
A.
- Inspectați regulat pompa pentru scurgeri și deteriorare.