Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION 14PI06201SSSCG Rolă de schelă 800 lb. 7-1/4 inci înălțime | AE6WXR 5VP48

ALBION 14PI06201SSSCG Rolă de schelă 800 lb. Înălțime de 7-1/4 inch

În stoc
Articol: AE6WXR Model: 14PI06201SSSCGCrucea Ref: 5VP48

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€120.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de schelă
Tipul de frânăBlocare totală
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăFontă
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Rating de încărcare800 lb.
Tip blocareBlocare totală
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Inălțime totală7.25 "
Pista de curseMinge dublă
Roată de schimbMfr. Nr. PD0620112
Diametrul tulpinii.1.375 "
Lungimea tijei3.875 "
Tip tulpinăRundă
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiRoșu
Diametrul roților6"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.473
Înălțimea navei (cm)23.37
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roțilorMaterialul roții rotativeCuloarea nucleuluiMaterialul roțiiRating de încărcareFără marcareInălțime totalăRoată de schimbPreț
ALBION 14MR06201SSSCG Rolă de schelă 500 lb. 7-1/4 inci înălțime | AE6WXP 5VP46 14MR06201SSSCG6"CauciucNegruCauciuc500 lb.Nu7.25 "Mfr. Nr. MR0620112€124.73
ALBION 14MR08201SSSCG Rolă pentru schelă 500 lb. 9-1/4 inci înălțime | AE6WXQ 5VP47 14MR08201SSSCG8"CauciucNegruCauciuc500 lb.Nu9.25 "Mfr. Nr. MR0820112€121.04
ALBION 14PI08201SSSCG Rolă pentru schelă 800 lb. 9-1/4 inci înălțime | AE6WXT 5VP49 14PI08201SSSCG8"poliuretanSilverpoliuretan800 lb.Da9.25 "Mfr. Nr. PD0820112€128.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 14PI06201SSSCG Rolă de schelă 800 lb. Înălțime de 7-1/4 inch
€120.02 /unitate