ALBION 14MR08201SSSCG Rolă pentru schelă 500 lb. 9-1/4 inci înălțime | AE6WXQ 5VP47

ALBION 14MR08201SSSCG Rolă de schelă 500 lb. Înălțime de 9-1/4 inch

În stoc
Articol: AE6WXQ Model: 14MR08201SSSCGCrucea Ref: 5VP47

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€121.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de schelă
Tipul de frânăBlocare totală
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativeCauciuc
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăFontă
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Rating de încărcare500 lb.
Tip blocareBlocare totală
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Inălțime totală9.25 "
Pista de curseMinge dublă
Roată de schimbMfr. Nr. MR0820112
Diametrul tulpinii.1.375 "
Lungimea tijei3.875 "
Tip tulpinăRundă
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților8"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.319
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roțilorMaterialul roții rotativeCuloarea nucleuluiMaterialul roțiiRating de încărcareFără marcareInălțime totalăRoată de schimbPreț
ALBION 14MR06201SSSCG Rolă de schelă 500 lb. 7-1/4 inci înălțime | AE6WXP 5VP46 14MR06201SSSCG6"CauciucNegruCauciuc500 lb.Nu7.25 "Mfr. Nr. MR0620112€124.73
ALBION 14PI06201SSSCG Rolă de schelă 800 lb. 7-1/4 inci înălțime | AE6WXR 5VP48 14PI06201SSSCG6"poliuretanSilverpoliuretan800 lb.Da7.25 "Mfr. Nr. PD0620112€120.02
ALBION 14PI08201SSSCG Rolă pentru schelă 800 lb. 9-1/4 inci înălțime | AE6WXT 5VP49 14PI08201SSSCG8"poliuretanSilverpoliuretan800 lb.Da9.25 "Mfr. Nr. PD0820112€128.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 14MR08201SSSCG Rolă de schelă 500 lb. Înălțime de 9-1/4 inch
€121.04 /unitate