AKRO-MILS 30084 Coșuri de raft Shelfmax


Coșurile ShelfMax din seria Akro-Mils 30084 sunt folosite pe rafturi pentru a organiza piesele și componentele mici. Sunt utilizate în mod ideal în depozite, centre de distribuție, ateliere de automobile și reparații și linii de producție și asamblare.

Filtru
Înălţime: 6 "până la 8" , Înălțime interioară: 5 15 / 16 " , Lungime interioară: 21 3 / 4 " , Lățimea interioară: 6 5 / 8 " , Lungime: 22 "până la 24" , Capacitate de incarcare: 35 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi de separare scurt: 7 , Înălțimea exterioară: 6" , Lungime exterioară: 23 5 / 8 " , Lățimea exterioară: 8 3 / 8 " , Cantitate pachet: 6 , latime: 8 "până la 10"
StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A
30084BLU
Albastru€49.04
B
30084CLAR
clar€54.84
C
30084RED
Roșu€49.04

30084 Coșuri de raft Shelfmax

Coșurile ShelfMax din seria Akro-Mils 30084 sunt folosite pe rafturi pentru a organiza piesele și componentele mici. Sunt utilizate în mod ideal în depozite, centre de distribuție, ateliere de automobile și reparații și linii de producție și asamblare.

DESCRIERE

  • Acestea au o construcție din plastic pentru rigiditate structurală și pot rezista la sarcini de până la 35 lb.
  • Aceste coșuri de raft au o deschidere frontală largă a buncărului pentru un acces ușor și o zonă de etichetă turnată pentru a identifica cu ușurință articolele depozitate.
  • Sunt disponibile în roșu, albastru și culori transparente/clare pentru a crea un sistem de stocare cu coduri de culori pentru identificarea diferitelor articole stocate în aceeași zonă.
  • Aceste coșuri de rafturi înalte de 6 inci se cuibăresc împreună când sunt goale sau formează unități de depozitare stabile pe rafturi de oțel și sârmă când sunt umplute.
  • Au o construcție dintr-o singură bucată care este impermeabilă și neafectată de ulei sau grăsime.
  • Aceste coșuri de rafturi pot fi folosite cu rafturi de 12, 18 și 24 de inci lungime / rafturi / unități verticale de depozitare și recuperare.

Accesorii compatibile

  • Akro-Mils 29301 Suport pentru carduri: Este folosit pentru realizarea de compartimente în coșurile de raft și vine într-un stil transparent.

Întrebări Frecvente

Cum se curăță coșurile Akro-Mils din seria 30084?

Aceste pubele pot fi curățate cu detergent ușor și apă caldă. Evitați substanțele chimice dure și agenții de curățare abrazivi, deoarece pot deteriora coșul de gunoi.

De ce sunt codificate culorile pubele Akro-Mils?

Aceste coșuri de raft sunt disponibile în mai multe culori pentru o identificare ușoară, permițând un indiciu vizual instantaneu despre locul în care este probabil să fie depozitat un anumit articol. Ele previn, de asemenea, contaminarea încrucișată în unitățile de procesare a alimentelor și ajută la distingerea între instalațiile sanitare și electrice dintr-o unitate de întreținere.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?