Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30084RED Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 6 inch înălțime, roșu | AD3NCB 40J799

AKRO-MILS 30084RED Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 6 inch înălțime, roșu

În stoc
Element: AD3NCB Model: 30084REDCrucea Ref: 40J799
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
€49.04 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru rafturi
CuloriRoșu
Înălţime6 "până la 8"
Înălțimea interioară5 15 / 16 "
Lungime interioară21 3 / 4 "
Lățimea interioară6 5 / 8 "
Lungime22 "până la 24"
Capacitate de încărcare35 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi divizoare scurte7
În afara înălțimii6"
Lungime exterioară23 5 / 8 "
Lățimea exterioară8 3 / 8 "
Cantitate pachet6
Volum0.54 cu. ft.
Capacitate volum0.54 cu. ft.
Lăţime8 "până la 10"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.837
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)62.55
Lățimea navei (cm)23.83
Codul HS3924905650
Tara natalaCN

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
AKRO-MILS 30084BLUE Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 6 inch înălțime, albastru | AD3NCA 40J797 30084BLUAlbastru€49.04
AKRO-MILS 30084SCLAR Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 6 inch înălțime, transparent | AD3NCC 40J801 30084CLARclar€54.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30084RED Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 6 inch înălțime, roșu
€49.04 /unitate