MORSE DRUM Incalzitoare cilindru


Filtru
Lungime cablu: 6 ft. , latime: 4"
StilModelDrum dia.Dimensiunea tamburuluiTermostat Temp. GamăVoltajWattsPreț (ex. TVA)
A
710-15-115
14 "15 gal.50 ° până la 425 ° F115V AC700W€614.46
A
710-15-230
14 "15 gal.50 ° până la 425 ° F230V AC700W€630.63
B
711-15-115
14 "15 gal.50 ° până la 160 ° F115V AC200W€614.46
A
710-30-115
18.25 "30 gal.50 ° până la 425 ° F115V AC1000W€590.21
A
710-30-230
18.25 "30 gal.50 ° până la 425 ° F230V AC1000W€611.23
B
711-30-115
18.25 "30 gal.50 ° până la 160 ° F115V AC250W€703.40
B
711-30-230
18.25 "30 gal.50 ° până la 160 ° F230V AC250W€588.59
C
710-55-115
22.5 "55 gal.50 ° până la 425 ° F115V AC1500W€638.72
A
710-55-230
22.5 "55 gal.50 ° până la 425 ° F230V AC1500W€638.72
B
711-55-115
22.5 "55 gal.50 ° până la 160 ° F115V AC300W€638.72
B
711-55-230
22.5 "55 gal.50 ° până la 160 ° F230V AC300W€638.72

Incalzitoare cilindru

Încălzitoarele de tambur Morse sunt special concepute pentru a topi sau preîncălzi conținutul tamburului închis și pentru a menține vâscozitatea, precum și pentru a promova dizolvarea și reducerea reziduului. Aceste încălzitoare cu tambur de mare putere au o bandă largă de încălzire pentru a conduce căldura uniform pe o suprafață mare și un termostat încorporat pentru a menține automat temperatura prestabilită. Aceste unități sunt fabricate din cauciuc siliconic ranforsat cu fibră de sticlă, care oferă atât rezistență, cât și flexibilitate, simultan, pentru a împacheta cu ușurință tamburele și oferă, de asemenea, rezistență împotriva majorității substanțelor chimice și a mediilor industriale dure. În plus, acestea sunt echipate cu un aranjament cu arc și cârlig pentru a oferi o facilitate de montare sigură și rapidă, fără a fi nevoie de unelte speciale de instalare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste încălzitoare tambur din plastic/fibră/metal, disponibile cu puteri de la 150 la 1000 de wați. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?