SPEEDAIRE Scaler cu ac și daltă cu aer


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , Datorie: General , Tip mâner: Drept , Min. Dimensiunea furtunului: 3 / 8 " , Presiune necesară: 90 psi , Regulator: Pârghie
StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutCFM @ încărcare completăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
3AAJ2
1.840007.212.5 "€991.12
B
3AAH7
3.88440015.518 "€451.92

Scaler cu ac și daltă cu aer

Dispozitivele de detartrare cu ac și daltă alimentate cu aer SPEEDAIRE sunt unelte pneumatice, concepute pentru a curăța murdăria, rugina, depunerile și vopseaua de pe o suprafață. Aceste scaler au o construcție în linie cu un design ergonomic de fixare, util pentru a ajunge prin deschideri și în adâncituri sau spații înguste. Sunt echipate cu un dispozitiv de reținere detașabil care poate fi înlocuit cu un mănunchi de ace sau o daltă și o pârghie de comandă cu degetul mare pentru a opera cu ușurință detartratorul. Mănunchiul de ace este legat ușor pentru aplicații de curățare, în timp ce daltele ajută la spargerea depunerilor grele. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ace și detartrare alimentate cu aer, disponibile cu valori de 4000 și 4400 BPM (loviri pe minut) pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?