Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Scaler cu ac SPEEDAIRE 3AAH7 1-17/32 inch 15.5 Cfm | AC8GWW

SPEEDAIRE Scaler cu ac 3AAH7 1-17/32 inch 15.5 Cfm

În stoc
Element: AC8GWW Model: 3AAH7
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
€451.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaler pentru ac
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.88
Lovituri pe minut4400
CFM @ încărcare completă15.5
TaxăGeneral
Tip mânerDrept
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală18 "
Presiunea necesară90 psi
Lungimea cursului1-17/32 "
regulatorPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8467191000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutCFM @ încărcare completăLungime totalăPreț
Scaler cu ac SPEEDAIRE 3AAJ2 Cursa 1-1/16 inch 7.2 Cfm | AC8GXA 3AAJ21.840007.212.5 "€991.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Scaler cu ac 3AAH7 1-17/32 inch 15.5 Cfm
€451.92 /unitate