Precizie: +/- 0.3% , Legăturile electrice: DIN 43650-A , Carcasa: 304 oțel inoxidabil , Rezistența buclei: Depinde de tensiunea de alimentare a buclei , Evaluare NEMA: 4X , Temp. de operare: -40 la 257 F , Ieșire: 4 la 20 mA la 12 la 30 VDC , Putere necesară: 12 la 30 VDC , Evaluare de siguranță: Clasa I, II și III, Div. 1 și 2, grupurile A, B, C, D, F și G , Eroare termică: +/- 2% (-4 până la 185F) , Materiale umede: 316L din oțel inoxidabil