Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT A4SBM0442D060# Traductor cu siguranță intrinsecă de la 0 la 60 psi | AE3GFL 5DDG7

ASHCROFT A4SBM0442D060# Traductor cu siguranță intrinsecă de la 0 la 60 psi

În stoc
Element: AE3GFL Model: A4SBM0442D060 #Crucea Ref: 5DDG7
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
€911.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTraductor cu siguranță intrinsecă
Acuratete+/- 0.3%
compatibil cuOrice proces compatibil cu oțelul inoxidabil 316
Legăturile electriceDIN 43650-A
Locuința304 oțel inoxidabil
Rezistența bucleiDepinde de tensiunea de alimentare a buclei
Presiune maximă120 psi
NEMA Rating-ul4X
Temperatura de operare.-40 la 257 F
producție4 la 20 mA la 12 la 30 VDC
Necesar de energie12 la 30 VDC
Conexiune proces1/2 "NPT masculin
Gamă0 la 60 psi
Evaluarea siguranțeiClasa I, II și III, Div. 1 și 2, grupurile A, B, C, D, F și G
Eroare termică+/- 2% (-4 până la 185F)
Materiale umede316L din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelcompatibil cuPresiune maximăConexiune procesGamăPreț
ASHCROFT A4SBMO242DO15# Traductor cu siguranță intrinsecă de la 0 la 15 psi | AE3GEV 5DDF2 A4SBMO242DO15 #Orice proces compatibil cu oțelul inoxidabil 31630 psi1/4 "NPT masculin0 la 15 psi€911.37
ASHCROFT A4SBM0242D015#&VAC traductor 30 inch Hg Vac la 15 Psi | AE3GEW 5DDF3 A4SBM0242D015 # & VACOrice proces compatibil cu oțelul inoxidabil 31630 psi1/4 "NPT masculin30 "Hg Vac la 15 Psi€911.37
ASHCROFT A4SBM0242D030# Traductor cu siguranță intrinsecă de la 0 la 30 psi | AE3GEX 5DDF4 A4SBM0242D030 #Orice proces compatibil cu oțelul inoxidabil 31660 psi1/4 "NPT masculin0 la 30 psi€911.37
ASHCROFT A4SBM0242D060# Traductor cu siguranță intrinsecă de la 0 la 60 psi | AE3GEY 5DDF5 A4SBM0242D060 #Orice proces compatibil cu oțelul inoxidabil 316120 psi1/4 "NPT masculin0 la 60 psi€911.37
ASHCROFT A4SBM0242D0100# Traductor cu siguranță intrinsecă de la 0 la 100 psi | AE3GEZ 5DDF6 A4SBM0242D0100 #Orice proces compatibil cu oțelul inoxidabil 316200 psi1/4 "NPT masculin0 la 100 psi€911.37
ASHCROFT A4SBM0242D0200# Traductor cu siguranță intrinsecă de la 0 la 200 psi | AE3GFA 5DDF7 A4SBM0242D0200 #Orice proces compatibil cu oțelul inoxidabil 316400 psi1/4 "NPT masculin0 la 200 psi€911.37
ASHCROFT A4SBM0242D0300# Traductor cu siguranță intrinsecă de la 0 la 300 psi | AE3GFB 5DDF8 A4SBM0242D0300 #Orice proces compatibil cu oțelul inoxidabil 316600 psi1/4 "NPT masculin0 la 300 psi€911.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT A4SBM0442D060# Traductor cu siguranță intrinsecă de la 0 la 60 psi
€911.37 /unitate