PARKER Cuplaje rapide hidraulice din seria 3000


Filtru
Material corp: Oţel , Tipul conexiunii: NPTF , Finalizarea: Chromium 6 Gratuit , Lungime: 2.375 " , Tip blocare: Fire , Mecanism de blocare: Fir , Max. Presiune de operare: 10000 psi , Max. Presiune: 10,000 psi , Min. Temperatura de funcționare: -22 grade F , Temp. Gamă: -22 grade până la 238 grade F , Material de etanșare: poliuretan , Temp. Gamă: -22 la 238 F , Design supapă: Minge , Tip supapă: Minge
StilModelMarimea corpuluiRata de curgereSchimbul ParkerDimensiune de filetTip filetPreț (ex. TVA)
A
3050-2
1 / 4 "3 Gal / min3050-21 / 4-18 "Masculin€94.60
B
3050-3-231
3 / 8 "6 Gal / min-3 / 8-18 "Femeie€69.83
RFQ
A
3050-3
3 / 8 "6 Gal / min3050-33 / 8-18 "Masculin€96.13

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?