PARKER 3050-3-231 Cuplaj rapid, dimensiune 3/8 inch, presiune mare

Articol: BX2VRR Model: 3050-3-231
€36.06 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Material corpOţel
Marimea corpului3 / 8 "
Tip conexiuneNPTF
Rata de curgere6 Gal / min
Tip blocareFire
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Max. Temperatura de funcționare.230 grade F.
Min. Temperatura de funcționare.-22 grade F
Placarezinc
Material sigiliupoliuretan
Dimensiune de filet3 / 8-18 "
Tip filetFemeie
Tipul supapeiMinge

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiRata de curgereSchimbul ParkerDimensiune de filetTip filetPreț
Cuplaj rapid PARKER 3050-2, dimensiune 1/4 inch, presiune mare | AC4XLE 31A788 3050-21 / 4 "3 Gal / min3050-21 / 4-18 "Masculin€100.99
PARKER 3050-3 Cuplaj rapid, dimensiune 3/8 inch, presiune mare | AC4XLF 31A789 3050-33 / 8 "6 Gal / min3050-33 / 8-18 "Masculin€102.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 3050-3-231 Cuplaj rapid, dimensiune 3/8 inch, presiune mare
€36.06 /unitate