A B Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Carcasa: Total închis neventilat , Finalizarea: Smalț , Cadru: 56YZ , Amperi la sarcină completă: 5.2/2.6 , HP: 1/3 , Hz: 50/60 , Clasa de izolare: B , Lungime mai puțin arbore: 8.25 " , Aplicație motor: Taxa de fermă , Design motor: Fază divizată , Design carcasa motorului: Total închis neventilat , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Plat , Subaplicație motor: Melci , Protecție termică a motorului: Manual , Tip motor: Fază divizată , RPM plăcuță: 1725 , Lungime totală: 10 " , Faza: 1 , Rotație: CW / CCW , Interval RPM: 1701-1800 , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 1 / 2 " , Lungimea axului: 1.75 " , Protectie termala: Manual , Voltaj: 115/230
Motoare de antrenare a melcului cu fază divizată
Motoarele de antrenare a melcului cu fază divizată Dayton sunt utilizate cu melci, transportoare, pompe de gunoi de grajd și echipamente pentru păsări. Aceste motoare au cadre din oțel laminate care asigură rezistența la coroziune și carcase complet închise neventilate pentru a preveni pătrunderea prafului și a apei. Sunt integrate cu rulmenți cu bile pentru o frecare de rotație redusă, oferind în același timp viteze de până la 1725 rpm și sunt capabile să reziste la temperaturi ambientale de până la 40 de grade C.