DAYTON Ventilatoare Upblast acționate cu curea fără pachete de acționare


Filtru
Înălțimea bazei: 1.75 " , Tip de unitate: Curea , Material carcasă: Aluminiu filat , Max. Temp. admisie: 300 grade , Materialul roții: Aluminiu , Tip roată: Centrifugă înclinată înapoi
StilModelGama RPMLungimea bazeiLățimea bazeiDia de ax. Sheave EndDia de ax. Capătul roțiiDiametrul roțilorGama CFMCP motorPreț (ex. TVA)
A
4YY22
320 la 69046 "46 "1.25 "1.25 "36 "8631 până la 18,611 @ 0.0 "SP1/2 până la 5€7,440.65
B
5DVN5
365 la 90538-3 / 8 "Dia.38-3 / 8 "Dia.1"1"30.5 "5940 până la 14,727 @ 0.0 "SP1/3 până la 5€3,255.97
A
16D524
1105 la 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "2001 până la 3125 @ 0.0 "SP1/4 până la 1€2,009.14
A
4YY15
1305 la 164522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "13.25 "1790 până la 2256 @ 0.0 "SP1 / 4 la 1 / 2€1,825.69
A
16D523
1410 la 172519 "19 "3 / 4 "3 / 4 "12.5 "1665 până la 2037 @ 0.0 "SP1 / 4 la 1 / 2€1,776.21
A
5DVL4
1410 la 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "12.5 "1665 până la 2037 @ 0.0 "SP1 / 4 la 1 / 2€1,779.38
A
2RB66
1465 la 211026 "26 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "1016 până la 1592 @ 0.5 "SP1 / 4 la 3 / 4€2,194.52
A
16D522
1660 la 182019 "19 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 până la 1549 @ 0.0 "SP1 / 4 la 1 / 3€1,704.63
A
4YY14
1660 la 182022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 până la 1549 @ 0.0 "SP1 / 4 la 1 / 3€1,765.52
A
2RB65
2045 la 258022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "761 până la 1014 @ 0.5 "SP1 / 4 la 1 / 2€1,828.14

Ventilatoare Upblast acționate cu curea fără pachete de acționare

Ventilatoarele Dayton upblast sunt montate pe acoperiș sau pe perete pentru evacuarea aerului murdar din industrii și bucătării comerciale. Sunt proiectate să funcționeze continuu pentru a evacua grăsimile, aerul urât și mirosul în condiții de presiune statică scăzută până la moderată. Acestea au o construcție din aluminiu filat, cu o bandă de vânt complet laminată pentru rezistență la coroziune, durabilitate, stabilitate, portabilitate și rezistență la o temperatură maximă de intrare de 300 de grade F. Aceste ventilatoare vin fără pachete de transmisie cu centură asamblate care oferă flexibilitate în ceea ce privește turațiile pe minut, deoarece motorul nu este în contact direct cu piesele mobile ale ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare, disponibile în diametre ale roților care variază de la 11.25 la 36 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?