DAYTON 2RB65 Upblast Ventilator de transmisie curea 11-1/4 in | AC3BHX

DAYTON 2RB65 Ventilator Upblast Transmisia curea 11-1/4 in

În stoc
Articol: AC3BHX Model: 2RB65

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,828.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Upblast Mai puțin Drv Pkg
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei22 "
Lățimea bazei22 "
Gama CFM761 până la 1014 @ 0.5 "SP
Tipul de unitateCurea
Material carcasăAluminiu filat
Max. Temp admisie300 grade
CP motor1 / 4 la 1 / 2
Locație de montareAcoperiş
Dia general.24.875 "
Inălțime totală25.13 "
Gama RPM2045 la 2580
Dia de ax. Sheave End3 / 4 "
Dia de ax. Capătul roții3 / 4 "
Diametrul roților11.25 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Înălțimea navei (cm)80.01
Lungimea navei (cm)78.23
Lățimea navei (cm)78.23
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama RPMLungimea bazeiLățimea bazeiDia de ax. Sheave EndDia de ax. Capătul roțiiDiametrul roțilorGama CFMCP motorPreț
DAYTON 16D522 Ventilator Upblast Transmisia curea 11-1/4 in | AA7MHR 16D5221660 la 182019 "19 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 până la 1549 @ 0.0 "SP1 / 4 la 1 / 3€1,704.64
DAYTON 16D523 Ventilator Upblast Transmisia curea 12-1/2 in | AA7MHT 16D5231410 la 172519 "19 "3 / 4 "3 / 4 "12.5 "1665 până la 2037 @ 0.0 "SP1 / 4 la 1 / 2€1,776.21
DAYTON 16D524 Ventilator Upblast Transmisia curea 14-3/4 in | AA7MHU 16D5241105 la 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "2001 până la 3125 @ 0.0 "SP1/4 până la 1€2,009.13
DAYTON 2RB66 Upblast Ventilator de transmisie curea 14-3/4 in | AC3BHY 2RB661465 la 211026 "26 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "1016 până la 1592 @ 0.5 "SP1 / 4 la 3 / 4€2,194.52
DAYTON 4YY14 Ventilator Upblast Transmisia curea 11-1/4 in | AE2QDZ 4YY141660 la 182022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 până la 1549 @ 0.0 "SP1 / 4 la 1 / 3€1,765.52
DAYTON 4YY15 Ventilator Upblast Transmisia curea 13-1/4 in | AE2QEA 4YY151305 la 164522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "13.25 "1790 până la 2256 @ 0.0 "SP1 / 4 la 1 / 2€1,825.70
DAYTON 4YY22 Transmisie cu cureaua ventilatorului de tip upblast 36 in | AE2QEH 4YY22320 la 69046 "46 "1.25 "1.25 "36 "8631 până la 18,611 @ 0.0 "SP1/2 până la 5€7,440.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2RB65 Ventilator Upblast Transmisia curea 11-1/4 in
€1,828.14 /unitate