Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MORSE DRUM 710-15-115 Încălzitor tambur pentru butoaie metalice de 57 litri, 115v 50/60Hz | AF6FQN

MORSE DRUM Încălzitor de tambur 710-15-115 pentru tamburi metalice de 57 litri, 115v 50 / 60Hz

În stoc
Element: AF6FQN Model: 710-15-115
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
€614.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de tambur
Ajustare+/- 1 "
Lungime cablu6 ft.
Drum dia.14 "
Dimensiunea tamburului15 gal.
Tip tamburMetal
Frecvență50/60 Hz
Hz50/60
Termostat50 - 425F
Termostat Temp. Gamă50 de grade. la 425 de grade. F
Voltaj115V AC
Watts700W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Încălzitorul de tambur Morse 710-15-115 este utilizat pentru a menține fluidul într-un tambur de oțel de 57 litri la 10 - 218 Celsius (115V și 50 / 60Hz)
    • Simplu de utilizat și fiabil, înfășurați încălzitorul în jurul tamburului, atașați arcul și cârligul și setați termostatul
    • Avantajele față de modelele concurente includ (i) o putere mai mare de încălzire și (ii) o suprafață mai mare
    • Include un cablu de 1.8 m cu priză, termostat și un ecran metalic încorporat cu împământare
    • Atașați întotdeauna încălzitorul sub nivelul lichidului tamburului; nu pentru utilizare cu inflamabile sau în zone cu explozie

Variante de produs

ProdusModelDrum dia.Dimensiunea tamburuluiTermostat Temp. GamăVoltajWattsPreț
MORSE DRUM 710-15-230 Încălzitor tambur pentru butoaie metalice de 57 litri, 230v 50/60Hz | AF6FQP 710-15-23014 "15 gal.50 de grade. la 425 de grade. F230V AC700W€630.63
MORSE DRUM 710-30-115 Încălzitor tambur pentru butoaie metalice de 113 litri, 115v 50/60Hz | AF6FQQ 710-30-11518.25 "30 gal.50 de grade. la 425 de grade. F115V AC1000W€590.20
MORSE DUM 710-30-230 Tambur pentru butoaie metalice de 113 litri, 230v 50/60Hz | AF6FQR 710-30-23018.25 "30 gal.50 de grade. la 425 de grade. F230V AC1000W€611.23
MORSE DRUM 710-55-115 Încălzitor tambur pentru butoaie metalice de 208 litri, 115v 50/60Hz | AF6FQT 710-55-11522.5 "55 gal.50 de grade. la 425 de grade. F115V AC1500W€638.71
MORSE DRUM 710-55-230 Încălzitor tambur pentru butoaie metalice de 208 litri, 230v 50/60Hz | AF6FQU 710-55-23022.5 "55 gal.50 de grade. la 425 de grade. F230V AC1500W€638.71
MORSE DRUM 711-15-115 Încălzitor tambur pentru butoaie nemetalice/metalice de 57 litri, 115v 50/60Hz | AF6FQV 711-15-11514 "15 gal.50 de grade. la 160 de grade. F115V AC200W€614.46
MORSE DRUM 711-30-115 Încălzitor tambur pentru 113 litri pentru butoaie nemetalice/metalice, 115v 50/60Hz | AF6FQW 711-30-11518.25 "30 gal.50 de grade. la 160 de grade. F115V AC250W€703.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM Încălzitor de tambur 710-15-115 pentru tamburi metalice de 57 litri, 115v 50 / 60Hz
€614.46 /unitate