Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MORSE DRUM 710-55-230 Încălzitor tambur pentru butoaie metalice de 208 litri, 230v 50/60Hz | AF6FQU

MORSE DRUM Încălzitor de tambur 710-55-230 pentru tamburi metalice de 208 litri, 230v 50 / 60Hz

În stoc
Articol: AF6FQU Model: 710-55-230
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
€638.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de tambur
Ajustare+/- 1 "
Lungime cablu6 ft.
Drum dia.22.5 "
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburMetal sau nemetalic
Frecvență50/60 Hz
Hz50/60
alteFișa nu este inclusă
Termostat50 - 425F
Termostat Temp. Gamă50 de grade. la 425 de grade. F
Voltaj230V AC
Watts1500W
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Încălzitorul tamburului Morse Drum 710-55-230 poate fi înfășurat în jurul butoaielor pentru a conduce căldura prin pereții tamburului și este ideal pentru aplicații de încălzire în producția de biodiesel și sistemele de purificare a apei.
    • Dispune de o bandă flexibilă de cauciuc siliconic ranforsat împreună cu arc și cârlige pentru a-l fixa pe loc în jurul tamburului. De asemenea, are un termostat reglabil pentru a controla temperatura tamburului (de la 50 la 425 de grade F).

Variante de produs

ProdusModelDrum dia.Dimensiunea tamburuluiTermostat Temp. GamăVoltajWattsPreț
MORSE DRUM 710-15-115 Încălzitor tambur pentru butoaie metalice de 57 litri, 115v 50/60Hz | AF6FQN 710-15-11514 "15 gal.50 de grade. la 425 de grade. F115V AC700W€614.46
MORSE DRUM 710-15-230 Încălzitor tambur pentru butoaie metalice de 57 litri, 230v 50/60Hz | AF6FQP 710-15-23014 "15 gal.50 de grade. la 425 de grade. F230V AC700W€630.63
MORSE DRUM 710-30-115 Încălzitor tambur pentru butoaie metalice de 113 litri, 115v 50/60Hz | AF6FQQ 710-30-11518.25 "30 gal.50 de grade. la 425 de grade. F115V AC1000W€590.20
MORSE DUM 710-30-230 Tambur pentru butoaie metalice de 113 litri, 230v 50/60Hz | AF6FQR 710-30-23018.25 "30 gal.50 de grade. la 425 de grade. F230V AC1000W€611.23
MORSE DRUM 710-55-115 Încălzitor tambur pentru butoaie metalice de 208 litri, 115v 50/60Hz | AF6FQT 710-55-11522.5 "55 gal.50 de grade. la 425 de grade. F115V AC1500W€638.71
MORSE DRUM 711-15-115 Încălzitor tambur pentru butoaie nemetalice/metalice de 57 litri, 115v 50/60Hz | AF6FQV 711-15-11514 "15 gal.50 de grade. la 160 de grade. F115V AC200W€614.46
MORSE DRUM 711-30-115 Încălzitor tambur pentru 113 litri pentru butoaie nemetalice/metalice, 115v 50/60Hz | AF6FQW 711-30-11518.25 "30 gal.50 de grade. la 160 de grade. F115V AC250W€703.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM Încălzitor de tambur 710-55-230 pentru tamburi metalice de 208 litri, 230v 50 / 60Hz
€638.71 /unitate