Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MORSE DRUM 710-30-115 Încălzitor tambur pentru butoaie metalice de 113 litri, 115v 50/60Hz | AF6FQQ

MORSE DRUM Încălzitor de tambur 710-30-115 pentru tamburi metalice de 113 litri, 115v 50 / 60Hz

În stoc
Articol: AF6FQQ Model: 710-30-115
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
€590.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de tambur
Ajustare+/- 1 "
Lungime cablu6 ft.
Drum dia.18.25 "
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului30 gal.
Tip tamburMetal
Frecvență50/60 Hz
Hz50/60
Termostat50 - 425F
Termostat Temp. Gamă50 de grade. la 425 de grade. F
Voltaj115V AC
Watts1000W
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Încălzitorul tamburului Morse 710-30-115 menține temperatura fluidului într-un tambur la 10 - 218 grade Celsius
    • Folosit pe tamburi de oțel de 114 litri. Funcționează pe 115V la 50 / 60Hz
    • Lungimea benzii de 46.4 cm (varianța de 2.54 cm); include atât cablu de 1.8 m cât și mufă
    • Mai multe utilizări, inclusiv melasă, materiale plastice, rășini, adezivi și siropuri
    • Atașați întotdeauna încălzitorul sub nivelul lichidului tamburului; nu pentru utilizare cu inflamabile sau în zone cu explozie

Variante de produs

ProdusModelDrum dia.Dimensiunea tamburuluiTermostat Temp. GamăVoltajWattsPreț
MORSE DRUM 710-15-115 Încălzitor tambur pentru butoaie metalice de 57 litri, 115v 50/60Hz | AF6FQN 710-15-11514 "15 gal.50 de grade. la 425 de grade. F115V AC700W€614.46
MORSE DRUM 710-15-230 Încălzitor tambur pentru butoaie metalice de 57 litri, 230v 50/60Hz | AF6FQP 710-15-23014 "15 gal.50 de grade. la 425 de grade. F230V AC700W€630.63
MORSE DUM 710-30-230 Tambur pentru butoaie metalice de 113 litri, 230v 50/60Hz | AF6FQR 710-30-23018.25 "30 gal.50 de grade. la 425 de grade. F230V AC1000W€611.23
MORSE DRUM 710-55-115 Încălzitor tambur pentru butoaie metalice de 208 litri, 115v 50/60Hz | AF6FQT 710-55-11522.5 "55 gal.50 de grade. la 425 de grade. F115V AC1500W€638.71
MORSE DRUM 710-55-230 Încălzitor tambur pentru butoaie metalice de 208 litri, 230v 50/60Hz | AF6FQU 710-55-23022.5 "55 gal.50 de grade. la 425 de grade. F230V AC1500W€638.71
MORSE DRUM 711-15-115 Încălzitor tambur pentru butoaie nemetalice/metalice de 57 litri, 115v 50/60Hz | AF6FQV 711-15-11514 "15 gal.50 de grade. la 160 de grade. F115V AC200W€614.46
MORSE DRUM 711-30-115 Încălzitor tambur pentru 113 litri pentru butoaie nemetalice/metalice, 115v 50/60Hz | AF6FQW 711-30-11518.25 "30 gal.50 de grade. la 160 de grade. F115V AC250W€703.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM Încălzitor de tambur 710-30-115 pentru tamburi metalice de 113 litri, 115v 50 / 60Hz
€590.20 /unitate