WATTS Spărgătoare de vid rezistente la presiune


Filtru
Tip antiretur: Spărgător de vid , Materialul corpului: Bronz , Modelul corpului: Unghi , Stilul corpului: Unghi , Material disc: silicon , Tip filet de intrare: NPT , Mfr. Serie: 800M4FR , Operațiune: Continuu , Tip fir: NPT , Tip supapă: Robinet cu bilă cu un sfert de tură
StilModelDimensiunea de ieșireConexiune de intrareDimensiunea intrăriiTip OutletMaterial scaunTipul de intrareMax. Temp.Max. Presiune de lucruPreț (ex. TVA)
A
800M4-FR-QC 1
1"Conectare rapidă1"Conectare rapidăPlasticConectare rapidă140 ° F150 psi€520.14
RFQ
B
800M4-FR-SH 1
1"Femelă filetată1"Femelă filetatăPlasticFemelă filetată140 ° F150 psi€500.42
RFQ
C
U800M4-FR 1
1"Femelă filetată1"Joint UnionPlasticFemelă filetată140 ° F150 psi€461.04
RFQ
D
800M4FR 1
1"-1"Femelă filetatăPlastic proiectatFemelă filetată140 de grade F10.3 Bar€281.39
RFQ
E
800M4-FR-SH 1 1/2
1-1/2 "Femelă filetată1 1 / 2 "Femelă filetatăPlasticFemelă filetată140 ° F150 psi€1,235.43
RFQ
E
800M4-FR 1 1/2
1-1/2 "Femelă filetată1 1 / 2 "Femelă filetatăPlastic proiectatFemelă filetată140 ° F150 psi€1,014.14
RFQ
F
800M4-FR 1 1/4
1-1/4 "Femelă filetată1 1 / 4 "Femelă filetatăPlasticFemelă filetată140 ° F150 psi€886.22
RFQ
G
800M4-FR-SH 1 1/4
1-1/4 "Femelă filetată1 1 / 4 "Femelă filetatăPlasticFemelă filetată140 ° F150 psi€1,019.70
RFQ
H
800M4FR 1/2
1 / 2 "Femelă filetată1 / 2 "Femelă filetatăPlastic proiectatFemelă filetată140 ° F150 psi€329.95
RFQ
H
800M4-FR-SH 1/2
1 / 2 "Femelă filetată1 / 2 "Femelă filetatăPlasticFemelă filetată140 ° F150 psi€494.17
RFQ
I
800M4-FR-QC 1/2
1 / 2 "Conectare rapidă1 / 2 "Conectare rapidăPlasticConectare rapidă140 ° F150 psi€514.76
RFQ
B
800M4-FR-SH 2
2"Femelă filetată2"Femelă filetatăPlasticFemelă filetată140 ° F150 psi€1,271.24
RFQ
J
800M4-FR 2
2"Femelă filetată2"Femelă filetatăPlasticFemelă filetată140 ° F150 psi€1,133.36
RFQ
K
800M4FR 3/4
3 / 4 "-3 / 4 "Femelă filetatăPlastic proiectatFemelă filetată140 de grade F10.3 Bar€254.48
RFQ
L
800M4-FR-QC 3/4
3 / 4 "-3 / 4 "Conectare rapidăPlasticConectare rapidă140 de grade F10.3 Bar€514.76
RFQ
K
800M4-FR-SH 3/4
3 / 4 "-3 / 4 "Femelă filetatăPlasticFemelă filetată140 de grade F10.3 Bar€494.17
RFQ
L
U800M4-FR 3/4
3 / 4 "-3 / 4 "Joint UnionPlasticFemelă filetată140 de grade F10.3 Bar€442.26
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?