WATTS U800M4-FR 1 Disruptor de vid rezistent la presiune, dimensiune 1 inch, bronz | CC6ZPC 0388008

WATTS U800M4-FR 1 ruptor de vid rezistent la presiune, dimensiune 1 inch, bronz

Articol: CC6ZPC Model: U800M4-FR 1Crucea Ref: 0388008
€461.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător sub presiune
Tip antireturSpărgător de vid
Finisaj corporalBronz
Material corpBronz
Modelul corpuluiUnghi
Stilul corpuluiUnghi
Material discsilicon
MontajNu
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1"
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.140 de grade F
Max. Presiune de lucru150 psi
Tip contorFără contor
Mfr. Serie800M4FR
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Conexiune la prizăJoint Union
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletJoint Union
Material scaunPlastic
FiltruNu
Tip filetNPT
TipTrusă
Tipul supapeiRobinet cu bilă cu un sfert de tură

Detalii produs:

Spărgător de vid rezistent la presiune, dimensiune de 1 inchi, bronz

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireConexiune de intrareDimensiunea intrăriiTip OutletMaterial scaunTipul de intrareMax. Temp.Max. Presiune de lucruPreț
WATTS 800M4FR 1 întrerupător de vid rezistent la presiune, dimensiune 1 inch, bronz | BY7JYJ 0388015 800M4FR 11"-1"Femelă filetatăPlastic proiectatFemelă filetată140 de grade F10.3 Bar€232.55
RFQ
WATTS 800M4FR 3/4 Spărgător de vid cu presiune rezistentă, dimensiune 3/4 inch, bronz | CA4WJB 0388014 800M4FR 3/43 / 4 "-3 / 4 "Femelă filetatăPlastic proiectatFemelă filetată140 de grade F10.3 Bar€210.32
RFQ
WATTS U800M4-FR 3/4 Spărgător de vid cu presiune rezistentă, dimensiune 3/4 inch, bronz | CC6ZPE 0388007 U800M4-FR 3/43 / 4 "-3 / 4 "Joint UnionPlasticFemelă filetată140 de grade F10.3 Bar€365.51
RFQ
WATTS 800M4-FR 1 1/2 Disruptor de vid rezistent la presiune, dimensiune 1 1/2 inch, bronz | CC6ZPF 0388017 800M4-FR 1 1/21-1/2 "Femelă filetată1 1 / 2 "Femelă filetatăPlastic proiectatFemelă filetată140 de grade F150 psi€838.13
RFQ
WATTS 800M4FR 1/2 Disruptor de vid rezistent la presiune, dimensiune 1/2 inch, bronz | CC6ZPG 0388013 800M4FR 1/21 / 2 "Femelă filetată1 / 2 "Femelă filetatăPlastic proiectatFemelă filetată140 de grade F150 psi€272.69
RFQ
WATTS 800M4-FR 2 Spărgător de vid rezistent la presiune, dimensiune 2 inchi, bronz | CC6ZPJ 0388018 800M4-FR 22"Femelă filetată2"Femelă filetatăPlasticFemelă filetată140 de grade F150 psi€936.66
RFQ
WATTS 800M4-FR 1 1/4 Rezistent Presiune Sparuptor, Dimensiune 1 1/4 Inch, Bronz | CC6ZPR 0388016 800M4-FR 1 1/41-1/4 "Femelă filetată1 1 / 4 "Femelă filetatăPlasticFemelă filetată140 de grade F150 psi€732.42
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS U800M4-FR 1 ruptor de vid rezistent la presiune, dimensiune 1 inch, bronz
€461.03 /unitate