WATTS 800M4FR 3/4 Spărgător de vid cu presiune rezistentă, dimensiune 3/4 inch, bronz | CA4WJB 0388014

WATTS 800M4FR spărgător de vid rezistent la presiune 3/4, dimensiune 3/4 inch, bronz

Articol: CA4WJB Model: 800M4FR 3/4Crucea Ref: 0388014
€254.49 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător sub presiune
Finisaj corporalBronz turnat
Material corpBronz
Stilul corpuluiUnghi
Material discsilicon
MontajNu
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.140 de grade F
Max. Presiune de lucru10.3 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. Serie800M4FR
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Material scaunPlastic proiectat
FiltruNu
Tip filetNPT
TipTrusă
Tipul supapeiRobinet cu bilă cu un sfert de tură

Detalii produs:

Spărgător de vid rezistent la presiune, dimensiune 3/4 inch, bronz

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireConexiune de intrareDimensiunea intrăriiTip OutletMaterial scaunTipul de intrareMax. Temp.Max. Presiune de lucruPreț
WATTS 800M4FR 1 întrerupător de vid rezistent la presiune, dimensiune 1 inch, bronz | BY7JYJ 0388015 800M4FR 11"-1"Femelă filetatăPlastic proiectatFemelă filetată140 de grade F10.3 Bar€232.55
RFQ
WATTS U800M4-FR 1 Disruptor de vid rezistent la presiune, dimensiune 1 inch, bronz | CC6ZPC 0388008 U800M4-FR 11"Femelă filetată1"Joint UnionPlasticFemelă filetată140 de grade F150 psi€381.02
RFQ
WATTS U800M4-FR 3/4 Spărgător de vid cu presiune rezistentă, dimensiune 3/4 inch, bronz | CC6ZPE 0388007 U800M4-FR 3/43 / 4 "-3 / 4 "Joint UnionPlasticFemelă filetată140 de grade F10.3 Bar€365.51
RFQ
WATTS 800M4-FR 1 1/2 Disruptor de vid rezistent la presiune, dimensiune 1 1/2 inch, bronz | CC6ZPF 0388017 800M4-FR 1 1/21-1/2 "Femelă filetată1 1 / 2 "Femelă filetatăPlastic proiectatFemelă filetată140 de grade F150 psi€838.13
RFQ
WATTS 800M4FR 1/2 Disruptor de vid rezistent la presiune, dimensiune 1/2 inch, bronz | CC6ZPG 0388013 800M4FR 1/21 / 2 "Femelă filetată1 / 2 "Femelă filetatăPlastic proiectatFemelă filetată140 de grade F150 psi€272.69
RFQ
WATTS 800M4-FR 2 Spărgător de vid rezistent la presiune, dimensiune 2 inchi, bronz | CC6ZPJ 0388018 800M4-FR 22"Femelă filetată2"Femelă filetatăPlasticFemelă filetată140 de grade F150 psi€936.66
RFQ
WATTS 800M4-FR 1 1/4 Rezistent Presiune Sparuptor, Dimensiune 1 1/4 Inch, Bronz | CC6ZPR 0388016 800M4-FR 1 1/41-1/4 "Femelă filetată1 1 / 4 "Femelă filetatăPlasticFemelă filetată140 de grade F150 psi€732.42
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 800M4FR spărgător de vid rezistent la presiune 3/4, dimensiune 3/4 inch, bronz
€254.49 /unitate