SNAP-TITE Mamelon, Oțel, 3 / 8-18


Filtru
Material rulment: 440 oțel inoxidabil , Materialul corpului: Oţel , Marimea corpului: 3 / 8 " , Finalizarea: zinc , Mecanism de blocare: Minge , Tip de etanșare: Buna N , Dimensiune de filet: 3/8 "-18
StilModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț (ex. TVA)
A
PEAN6-6F
FNPT5 g / min-3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€147.68
B
VEAN6-6FV
FNPT5 g / min-3000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€107.33
C
PHN6-6F
FNPT7.2 g / min1 33 / 64 "11,000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€16.33
D
VHN6-6FV
FNPT5 g / min-4500 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€42.72
E
PHN6-6M
MNPT7.2 g / min63 / 64 "11,000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€16.20
F
VHN6-6M
MNPT5 g / min2 9 / 64 "4500 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€43.34
F
VHN6-6MV
MNPT5 g / min-4500 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€45.48
G
71-3N6-6FV
NPFTGPN 12-10,000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonFață la culoare€110.63
D
VHN6-6F
NPTF5 g / min1 27 / 32 "4500 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€38.13
G
71-3N6-6F
NPTFGPN 122 21 / 64 "10,000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaFață la culoare€76.39
B
VEAN6-6F
NPTF5 g / min1 55 / 64 "3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€70.07
H
VEAN6-6M
NPTF5 g / min2.156 "3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€70.07

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?