Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE VEAN6-6F Niplu de cuplare 3/8-18 3/8 inch Corp Oțel | AF6WLD 20LH67

SNAP-TITE VEAN6-6F Niplu de cuplare 3/8-18 3/8 inch Corp din oțel

În stoc
Articol: AF6WLD Model: VEAN6-6FCrucea Ref: 20LH67
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
€70.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corpOţel
Marimea corpului3 / 8 "
Tip conexiuneNPTF
finalizareazinc
Rata de curgere5 g / min
Lungime1 55 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă3000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet3/8 "-18
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)3.34
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE PEAN6-6F Niplu de cuplare 3/8-18 Corp Oțel | AF6VML 20LF66 PEAN6-6FFNPT5 g / min-3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€147.68
SNAP-TITE PHN6-6F Niplu de cuplare 3/8-18 3/8 inch Corp din oțel | AF6WCY 20LF93 PHN6-6FFNPT7.2 g / min1 33 / 64 "11,000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€16.32
SNAP-TITE PHN6-6M Niplu de cuplare 3/8-18 3/8 inch Corp din oțel | AF6WCZ 20LF94 PHN6-6MMNPT7.2 g / min63 / 64 "11,000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€16.20
SNAP-TITE VEAN6-6FV Niplu de cuplare 3/8-18 Corp Oțel | AF6WLE 20LH68 VEAN6-6FVFNPT5 g / min-3000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€107.33
SNAP-TITE VEAN6-6M Niplu de cuplare 3/8-18 3/8 inch Corp din oțel | AF6WLF 20LH69 VEAN6-6MNPTF5 g / min2.156 "3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€70.07
SNAP-TITE VHN6-6F Niplu de cuplare 3/8-18 3/8 inch Corp din oțel | AF6WNT 20LJ27 VHN6-6FNPTF5 g / min1 27 / 32 "4500 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€38.13
SNAP-TITE VHN6-6FV Niplu de cuplare 3/8-18 Corp Oțel | AF6WNU 20LJ28 VHN6-6FVFNPT5 g / min-4500 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€42.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE VEAN6-6F Niplu de cuplare 3/8-18 3/8 inch Corp din oțel
€70.07 /unitate