DAYTON Mutare birou


Filtru
Material rulant: Cauciuc dur , Tip rotiță: Pivotant , Capacitate de incarcare: 600 lb. , Material: Tub de oțel, turnare din fier , Adâncimea platformei: 16 "
StilModelCaster Dia.Adâncimea totalăLățimea totalăLățimea peronuluiPreț (ex. TVA)
A
30E983
2.5 "22.5 "32 "32 "€645.03
A
30E984
2.5 "22.5 "40 "40 "€496.89
A
30E985
2.5 "22.5 "46 "46 "€619.40
A
30E987
3"22.5 "40 "40 "€679.59
A
30E988
3"22.5 "46 "46 "€661.01
A
30E986
3"22.5 "32 "32 "€417.74
A
30E990
3.5 "22.75 "40 "40 "€747.88
A
30E989
3.5 "22.75 "32 "32 "€726.95
A
30E991
3.5 "22.75 "46 "46 "€763.03
A
30E994
4"22.75 "46 "46 "€801.21
A
30E995
4"22.75 "40 "40 "€916.00
A
30E993
4"22.75 "40 "40 "€760.76
A
30E992
4"22.75 "32 "32 "€695.55

Mutare birou

Motoarele de birou Dayton sunt folosite pentru a ridica și muta birourile care au dulapuri sau sertare pe ambele părți și picioare dedesubt. Aceste cărucioare de ridicare și rulare permit mutarea birourilor fără a fi nevoie să goliți sertarele sau să scoateți obiectele din partea de sus. Acestea au un mâner de direcție care poate fi îndepărtat pentru încărcare, descărcare sau depozitare. Mânerul are un zăvor de siguranță pentru a preveni căderea și deteriorarea podelelor și pereților. Aceste motoare de birou sunt echipate cu patru roți pivotante, din cauciuc dur, care pot suporta sarcini de până la 600 lb. Sunt disponibile în lățimi de platformă cuprinse între 32 și 46 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?