ANSELL 93-401 Mănuși nesterile de unică folosință din nitril pentru cameră curată


Mănușile de nitril curate Ansell Nitrilite 93-401 sunt folosite în laboratoare și aplicații de asistență medicală, producție și auto. Acestea protejează împotriva substanțelor chimice, uleiurilor și abrazivilor și oferă dexteritate, confort și rezistență la perforare.

Filtru
Clasa: 100 , Culoare: Alb , Mână: Ambidextru , Clasa ISO: 5 , Lungime: 12 " , Material: Nitril , Grosime: 5mil.
StilModelManșetăfinalizareaMărimeaPreț (ex. TVA)
A
93-401
BeadedTexturatXS€83.30
A
93-401
BeadedTexturatS€83.30
A
93-401
Cu margele laminateTexturatM€83.30
A
93-401
Cu margele laminateTexturatL€83.30
A
93-401
Cu margele laminateFără pudră, texturatXL€83.30
A
93-401
Cu margele laminateFără pudră, texturat2XL€83.30

93-401 Mănuși nesterile de unică folosință din nitril pentru cameră curată

Mănușile de nitril curate Ansell Nitrilite 93-401 sunt folosite în laboratoare și aplicații de asistență medicală, producție și auto. Acestea protejează împotriva substanțelor chimice, uleiurilor și abrazivilor și oferă dexteritate, confort și rezistență la perforare.

DESCRIERE

  • Acestea au clasa 100 pentru un nivel ridicat de curățenie și control în medii sensibile.
  • Aceste mănuși au o culoare albă impecabilă pentru un aspect atrăgător din punct de vedere vizual și ușor de identificat.
  • Acestea au un design de manșetă cu margele pentru o potrivire sporită și pentru a preveni rularea în jos în timpul utilizării prelungite.
  • Aceste mănuși oferă finisaj texturat pentru aderență și dexteritate îmbunătățite, chiar și în condiții umede sau alunecoase.
  • Caracteristica ambidextră a acestor mănuși le permite să fie purtate cu ambele mâini pentru un plus de confort și flexibilitate.
  • Aceste mănuși au o certificare ISO Clasa 5, indicând că îndeplinesc standarde stricte pentru curățarea particulelor.
  • Măsoară 12 inchi în lungime pentru o acoperire extinsă și protecție pentru mâinile și încheieturile purtătorului.
  • Aceste mănuși au o construcție din nitril pentru rezistență chimică și durabilitate crescute.
  • Sunt disponibile în variante de mărime XS, M, L și XL pentru o potrivire adecvată.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?