DAYTON 30E990 Capacitate de mutare a biroului 600 lb D16 x W40 x H10-3/4 | AC4LWA

DAYTON 30E990 Capacitate de mutare a biroului 600 lb D16 x W40 x H10-3/4

În stoc
Element: AC4LWA Model: 30E990

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€758.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBirou de mutare
Caster Dia.3.5 "
Material de rotireCauciuc dur
Tip rotorPivotant
Capacitate de încărcare600 lb.
Înălțime coborâtă5-1/2 "
MaterialTub de oțel, turnare din fier
Adâncimea totală22.75 "
Lățimea totală40 "
Adâncimea platformei16 "
Lățimea peronului40 "
Înălțimea ridicată10-3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.96
Înălțimea navei (cm)104.14
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8716805090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCaster Dia.Adâncimea totalăLățimea totalăLățimea peronuluiPreț
DAYTON 30E983 Capacitate de mutare a biroului 600 lb D16 x L32 x H9-3/4 | AC4LVT 30E9832.5 "22.5 "32 "32 "€653.19
DAYTON 30E984 Capacitate de mutare a biroului 600 lb D16 x W40 x H9-3/4 | AC4LVU 30E9842.5 "22.5 "40 "40 "€496.90
DAYTON 30E985 Capacitate de mutare a biroului 600 lb D16 x L46 x H9-3/4 | AC4LVV 30E9852.5 "22.5 "46 "46 "€659.99
DAYTON 30E986 Capacitate de mutare a biroului 600 lb D16 x L32 x H10-1/4 | AC4LVW 30E9863"22.5 "32 "32 "€417.74
DAYTON 30E987 Capacitate de mutare a biroului 600 lb D16 x W40 x H10-1/4 | AC4LVX 30E9873"22.5 "40 "40 "€689.28
DAYTON 30E988 Capacitate de mutare a biroului 600 lb D16 x W46 x H10-1/4 | AC4LVY 30E9883"22.5 "46 "46 "€669.92
DAYTON 30E989 Capacitate de mutare a biroului 600 lb D16 x L32 x H10-3/4 | AC4LVZ 30E9893.5 "22.75 "32 "32 "€734.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30E990 Capacitate de mutare a biroului 600 lb D16 x W40 x H10-3/4
€758.50 /unitate