DAYTON 30E988 Capacitate de mutare a biroului 600 lb D16 x W46 x H10-1/4 | AC4LVY

DAYTON 30E988 Capacitate de mutare a biroului 600 lb D16 x W46 x H10-1/4

În stoc
Articol: AC4LVY Model: 30E988

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€669.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBirou de mutare
Caster Dia.3"
Material de rotireCauciuc dur
Tip rotorPivotant
Capacitate de încărcare600 lb.
Înălțime coborâtă4-3/4 "
MaterialTub de oțel, turnare din fier
Adâncimea totală22.5 "
Lățimea totală46 "
Adâncimea platformei16 "
Lățimea peronului46 "
Înălțimea ridicată10-1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)121.67
Lățimea navei (cm)66.8
Codul HS8716805090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCaster Dia.Adâncimea totalăLățimea totalăLățimea peronuluiPreț
DAYTON 30E983 Capacitate de mutare a biroului 600 lb D16 x L32 x H9-3/4 | AC4LVT 30E9832.5 "22.5 "32 "32 "€653.19
DAYTON 30E984 Capacitate de mutare a biroului 600 lb D16 x W40 x H9-3/4 | AC4LVU 30E9842.5 "22.5 "40 "40 "€496.90
DAYTON 30E985 Capacitate de mutare a biroului 600 lb D16 x L46 x H9-3/4 | AC4LVV 30E9852.5 "22.5 "46 "46 "€659.99
DAYTON 30E986 Capacitate de mutare a biroului 600 lb D16 x L32 x H10-1/4 | AC4LVW 30E9863"22.5 "32 "32 "€417.74
DAYTON 30E987 Capacitate de mutare a biroului 600 lb D16 x W40 x H10-1/4 | AC4LVX 30E9873"22.5 "40 "40 "€689.28
DAYTON 30E989 Capacitate de mutare a biroului 600 lb D16 x L32 x H10-3/4 | AC4LVZ 30E9893.5 "22.75 "32 "32 "€734.77
DAYTON 30E990 Capacitate de mutare a biroului 600 lb D16 x W40 x H10-3/4 | AC4LWA 30E9903.5 "22.75 "40 "40 "€758.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30E988 Capacitate de mutare a biroului 600 lb D16 x W46 x H10-1/4
€669.92 /unitate