GEORG FISCHER Reducerea Tee


Filtru
Material corp: CPVC , Culoare: Gri , Tipul conexiunii: Soclu x Soclu x Soclu , Certificare verde sau altă recunoaștere: RoHS , Program: 80
StilModelPresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
9801-209
150 psi176 grade F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€78.61
B
9801-422
324 psi@73 grade F210 grade F4 "x 4" x 3 "€236.84
B
9801-420
324 psi@73 grade F210 grade F4 "x 4" x 2 "€225.15
B
9801-338
375 psi@73 grade F210 grade F3 "x 3" x 2 "€188.30
B
9801-249
404 psi@73 grade F210 grade F2 "x 2" x 1 "€92.73
B
9801-251
404 psi@73 grade F210 grade F2 "x 2" x 1-1 / 2 "€80.52
B
9801-210
471 psi@73 grade F210 grade F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€78.56
B
9801-211
471 psi@73 grade F210 grade F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€78.49
B
9801-168
520 psi@73 grade F210 grade F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€75.63
B
9801-131
630 psi@73 grade F210 grade F1 "x 1" x 3/4 "€31.67
B
9801-130
630 psi@73 grade F210 grade F1 "x 1" x 1/2 "€38.31
B
9801-101
688 psi@73 grade F210 grade F3/4 "x 3/4" x 1/2 "€27.94

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?