Admisie: 1/4 "NPT , CFM mediu la 15 secunde Timp de rulare: 4.2 , Lovituri pe minut: 1200 , CFM @ încărcare completă: 17 , Datorie: General , Material mâner: Aluminiu , Tip mâner: Mâner de pistol , Material carcasă: Aluminiu , Max. Cuplu: 600 ft.- lb. , Min. Dimensiunea furtunului: 3 / 8 " , Presiune necesară: 90 psi , Tip de reținere: Inel , Dimensiunea unității pătrate: 1 / 2 " , Stil: Mâner de pistol , Interval cuplu: 25 - 400 ft.- lb.
Chei de impact cu pistol cu mâner de aer
Cheile cu impact pneumatic SPEEDAIRE cu mâner tip pistol sunt folosite pentru a conduce și îndepărta elementele de fixare în aplicații industriale. Acestea sunt dotate cu acționare pătrată și lungime extinsă cu stil de ambreiaj cu ciocan dublu pentru a oferi o acțiune de mare impact. Aceste chei cu mâner tip pistol permit accesul în spații înguste și au un inel de frecare pentru a menține priza pe unitatea pătrată. Au orificii de admisie plasate în jos pentru a evita încurcarea. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste chei de impact cu aer, disponibile cu valori nominale de 8000 și 9000 RPM pe Raptor Supplies.