VESTIL Rafturi și depozite din plastic din seria PBSS


Filtru
Culoare: Negru, gri , Finisare margine: Pătrat , Include hardware de montare: Da , Material: Plastic , Grosimea panoului: 2 5 / 8 " , Forma: Dreptunghi , Material rafturi: Plastic , Tip rafturi: Unitatea de rafturi
StilModelLungimea raftuluiCapacitateCapacitate pe raftLățimea raftuluiMax. SarcinăNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
PBSS-3616-4
16 "675 lbs.169 lbs.36 "675 lbs.416 "75 "€738.00
RFQ
B
PBSS-3616-3
16 "500 lbs.167 lbs.36 "500 lbs.316 "51 "€523.08
C
PBSS-3624-4
24 "1000 lbs.250 lbs.36 "-424 "75 "€876.39
RFQ
D
PBSS-6624-4
24 "1850 lbs.463 lbs.66 "1850 lbs.424 "75 "€1,439.48
RFQ
E
PBSS-9624-3
24 "2025 lbs.675 lbs.96 "2025 lbs.324 "51 "€1,299.35
RFQ
F
PBSS-9624-4
24 "2700 lbs.675 lbs.96 "2700 lbs.424 "75 "€1,829.43
RFQ
G
PBSS-3624-3
24 "750 lbs.250 lbs.36 "750 lbs.324 "51 "€621.74
H
PBSS-6624-3
24 "1390 lbs.463 lbs.66 "1390 lbs.324 "51 "€1,032.52

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?