VESTIL PBSS-6624-4 Raft și depozitare din plastic în vrac, dimensiune 66 inch x 24 inch, 4 rafturi | AG7WUA

VESTIL PBSS-6624-4 Raft și depozitare din plastic în vrac, dimensiune 66 inch x 24 inch, 4 rafturi

Element: AG7WUA Model: PBSS-6624-4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,439.48 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRack de depozitare în vrac
Capacitate1850 lbs.
Capacitate pe raft463 lbs.
CuloriNegru, gri
Finisare marginePătrat
Înălţime75 "
Include hardware de montareDa
Lungime24 "
MaterialPlastic
Max. Sarcină1850 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală75 "
Lățimea totală66 "
Grosimea panoului2 5 / 8 "
ModelaDreptunghi
Lungimea raftului24 "
Material raftPlastic
Lățimea raftului66 "
Tip rafturiUnitatea de rafturi
Nivelul3
Lăţime66 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.6
Înălțimea navei (cm)190.5
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)167.64
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea raftuluiCapacitateCapacitate pe raftLățimea raftuluiMax. SarcinăNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
VESTIL PBSS-3616-3 Raft și depozitare din plastic în vrac, 36 inch x 16 inch, 3 rafturi | AG7WTV PBSS-3616-316 "500 lbs.167 lbs.36 "500 lbs.316 "51 "€523.07
VESTIL PBSS-3616-4 Raft și depozitare din plastic în vrac, 36 inch x 16 inch, 4 rafturi | AG7WTW PBSS-3616-416 "675 lbs.169 lbs.36 "675 lbs.416 "75 "€609.92
RFQ
VESTIL PBSS-3624-3 Raft și depozitare din plastic în vrac, 36 inch x 24 inch, 3 rafturi | AG7WTX PBSS-3624-324 "750 lbs.250 lbs.36 "750 lbs.324 "51 "€621.73
VESTIL PBSS-3624-4 Raft și depozitare din plastic în vrac, dimensiune 36 inch x 24 inch, 4 rafturi | AG7WTY PBSS-3624-424 "1000 lbs.250 lbs.36 "-424 "75 "€724.29
RFQ
VESTIL PBSS-6624-3 Raft și depozitare din plastic în vrac, dimensiune 66 inch x 24 inch, 3 rafturi | AG7WTZ PBSS-6624-324 "1390 lbs.463 lbs.66 "1390 lbs.324 "51 "€1,032.53
VESTIL PBSS-9624-3 Raft și depozitare din plastic în vrac, dimensiune 96 inch x 24 inch, 3 rafturi | AG7WUB PBSS-9624-324 "2025 lbs.675 lbs.96 "2025 lbs.324 "51 "€1,073.84
RFQ
VESTIL PBSS-9624-4 Raft și depozitare din plastic în vrac, dimensiune 96 inch x 24 inch, 4 rafturi | AG7WUC PBSS-9624-424 "2700 lbs.675 lbs.96 "2700 lbs.424 "75 "€1,511.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PBSS-6624-4 Raft și depozitare din plastic în vrac, dimensiune 66 inch x 24 inch, 4 rafturi
€1,439.48 /unitate