VESTIL PBSS-3616-3 Raft și depozitare din plastic în vrac, 36 inch x 16 inch, 3 rafturi | AG7WTV

VESTIL PBSS-3616-3 Raft și depozitare din plastic în vrac, dimensiune 36 inch x 16 inch, 3 rafturi

În stoc
Articol: AG7WTV Model: PBSS-3616-3

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€523.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRack de depozitare în vrac
Capacitate500 lbs.
Capacitate pe raft167 lbs.
CuloriNegru, gri
Finisare marginePătrat
Înălţime51 "
Include hardware de montareDa
Lungime16 "
MaterialPlastic
Max. Sarcină500 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de rafturi3
Adâncimea totală16 "
Inălțime totală51 "
Lățimea totală36 "
Grosimea panoului2 5 / 8 "
ModelaDreptunghi
Lungimea raftului16 "
Material raftPlastic
Lățimea raftului36 "
Tip rafturiUnitatea de rafturi
Nivelul2
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)129.54
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea raftuluiCapacitateCapacitate pe raftLățimea raftuluiMax. SarcinăNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
VESTIL PBSS-3616-4 Raft și depozitare din plastic în vrac, 36 inch x 16 inch, 4 rafturi | AG7WTW PBSS-3616-416 "675 lbs.169 lbs.36 "675 lbs.416 "75 "€609.92
RFQ
VESTIL PBSS-3624-3 Raft și depozitare din plastic în vrac, 36 inch x 24 inch, 3 rafturi | AG7WTX PBSS-3624-324 "750 lbs.250 lbs.36 "750 lbs.324 "51 "€621.73
VESTIL PBSS-3624-4 Raft și depozitare din plastic în vrac, dimensiune 36 inch x 24 inch, 4 rafturi | AG7WTY PBSS-3624-424 "1000 lbs.250 lbs.36 "-424 "75 "€724.29
RFQ
VESTIL PBSS-6624-3 Raft și depozitare din plastic în vrac, dimensiune 66 inch x 24 inch, 3 rafturi | AG7WTZ PBSS-6624-324 "1390 lbs.463 lbs.66 "1390 lbs.324 "51 "€1,032.53
VESTIL PBSS-6624-4 Raft și depozitare din plastic în vrac, dimensiune 66 inch x 24 inch, 4 rafturi | AG7WUA PBSS-6624-424 "1850 lbs.463 lbs.66 "1850 lbs.424 "75 "€1,189.65
RFQ
VESTIL PBSS-9624-3 Raft și depozitare din plastic în vrac, dimensiune 96 inch x 24 inch, 3 rafturi | AG7WUB PBSS-9624-324 "2025 lbs.675 lbs.96 "2025 lbs.324 "51 "€1,073.84
RFQ
VESTIL PBSS-9624-4 Raft și depozitare din plastic în vrac, dimensiune 96 inch x 24 inch, 4 rafturi | AG7WUC PBSS-9624-424 "2700 lbs.675 lbs.96 "2700 lbs.424 "75 "€1,511.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PBSS-3616-3 Raft și depozitare din plastic în vrac, dimensiune 36 inch x 16 inch, 3 rafturi
€523.07 /unitate