VESTIL Cricuri de stabilizare a remorcii din seria SP-TOP


Filtru
Lungimea bazei: 16 " , Lățimea bazei: 17 5 / 8 " , Baterie inclusă: Nu , Cap Dia.: 8" , Culoare: Galben , Lungimea mânerului: 20 " , Material carcasă: Oţel , Include: Guler reflectorizant , Capacitate de incarcare: 100000 lbs. , Max. Înălţime: 51 " , Lățimea roții din spate: 2" , Tip: Manual
StilModelLăţimeLungimea capuluiȘef LățimeÎnălţimeLungimeCapacitate de ridicareMax. Distanța de călătorieMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A
SP-TOP
17 5 / 8 "8"8"39 1 / 2 "26 5 / 8 "40000 lbs.11 1 / 2 "Cauciuc dur€616.75
B
SP-TOP-100
17 5 / 8 "8"8"39 "26.88 "50000 lbs.12 "Cauciuc dur€744.72
C
SP-TOP-R-100
17 5 / 8 "8"8"39 "27 1 / 4 "50000 lbs.12 "Cauciuc dur€831.55
D
SP-TOP-R
17 5 / 8 "8"8"39 "26 5 / 8 "40000 lbs.12 "Cauciuc dur€844.42
E
SP-BRINZA SUPERIOARĂ
23 3 / 4 "6"23 3 / 4 "40 "26.69 "40000 lbs.11 "Oțel, cauciuc dur€1,035.78
F
SP-TOP-BEAM-100
23.88 "7"23.88 "40 "27.44 "50000 lbs.11 "Oțel, cauciuc dur€1,226.47

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?