VESTIL Mese de ridicare cu foarfece rotative din seria AHLT cu aer/hidraulic


Filtru
Bateriile incluse: Nu , Capacitate: 3000 lbs. , Culoare: Albastru , Înălțime: 7" , Dimensiunea furtunului: 3 / 4 " , Material: Oţel , Max. Înălţime: 36 " , Mișcare: Neportabil, fix , Presiune de operare: 80 psi , Tip operațiune: Pendent de mână, electric , Sursa de putere: Pneumatic
StilModelLungimeLungimea platformeiLățimea peronuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A
AHLT-4848-3-43
51 "48 3 / 8 "43 3 / 8 "48.38 "€10,315.28
B
AHLT-2448-3-43
51 "48 3 / 8 "24 3 / 8 "24.38 "€10,315.28
C
AHLT-4048-3-43
51 "48 3 / 8 "40 3 / 8 "40.38 "€10,315.28
D
AHLT-3060-3-43
51 "60 3 / 8 "30 3 / 8 "24.38 "€10,315.28
E
AHLT-4872-3-43
72.38 "72 3 / 8 "48 3 / 8 "48.38 "€10,315.28
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?