VESTIL Seria LAD Scări comerciale încărcate cu arc, albe


Filtru
Lățimea bazei: 21.13 " , Baterii incluse: Nu , Capacitate: 300 lbs. , Caster Dia.: 1 1 / 2 " , Material pentru rotile: fenolic , Lățimea roții: 3 / 4 " , Culoare: Alb , Lățimea roții frontale: 0.75 " , Înălțimea balustradei: 34 3 / 4 " , Material: Oţel , Nr. Rolători: 4 , Lățimea roții din spate: 0.75 " , cu arc: Da , Materialul pasului: Oțel, cauciuc , Tip de pas: perforata , Lățimea pasului: 16 " , Adâncimea pasului superior: 11 " , Lățimea treptei superioare: 16 "
StilModelLungimea bazeiDistanța dintre trepteBalustrade incluseÎnălţimeNumărul de pașiUnghiul pasuluiAdâncimea pasuluiPreț (ex. TVA)
A
LAD-1-W
16.13 "9.5 "Nu9.5 "116 °11 "€348.00
B
LAD-1-WP
16.13 "9.5 "Nu9.5 "116 °11 "€335.87
C
LAD-2-W
20.25 "8"Nu18.5 "258 °8"€477.96
D
LAD-2-WP
20.25 "8"Nu18.5 "258 °8"€471.17
E
LAD-3-W
25.56 "8"Da63.44 "358 °8"€696.33
F
LAD-3-WP
25.56 "8"Da63.44 "358 °8"€682.56
G
LAD-4-W
31.81 "8"Da72.94 "458 °8"€774.27
H
LAD-4-WP
31.81 "8"Da72.94 "458 °8"€758.74
I
LAD-5-W
38.06 "8"Da82.44 "558 °8"€888.54
J
LAD-5-WP
38.06 "8"Da82.44 "558 °8"€871.31

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?